三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
15
注文コード
38773052
品番
PC4S200
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
直角軸の取付けに
寸法d2(Φmm)
9
材質
SUS304
寸法d1(Φmm)
9
寸法D(Φmm)
15
寸法A(mm)
13
寸法L(mm)
36
寸法C(mm)
13
寸法B(mm)
10
締付ねじ
M4