PQ4S200 ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38773113

ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)30注文コード38773113品番PQ4S200
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

直角軸の取付けに

寸法d2(Φmm)20材質SUS304寸法d1(Φmm)20寸法D(Φmm)30寸法A(mm)20寸法L(mm)61寸法C(mm)20寸法B(mm)21締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする