三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法D(Φmm)
30
注文コード
38773393
品番
PQ3S225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
寸法D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
寸法D(Φmm)
30
材質
SUS303
寸法d(Φmm)
20
寸法L(mm)
43
寸法B(mm)
20
寸法A(mm)
23
寸法C(mm)
15
ねじ径M
5M
締付ねじ
M5