PE4S223 ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38773454

ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)15注文コード38773454品番PE4S223
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

部品やボードの取付けに

寸法D(Φmm)15材質SUS304寸法d(Φmm)8寸法L(mm)24寸法B(mm)13寸法A(mm)11寸法C(mm)9ねじ径M3M締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする