三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
注文コード
38773481
品番
PG4S223
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
部品やボードの取付けに
寸法D(Φmm)
22
材質
SUS304
寸法d(Φmm)
12
寸法L(mm)
28
寸法B(mm)
14
寸法A(mm)
14
寸法C(mm)
9
ねじ径M
3M
締付ねじ
M4