曜日別特売
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648

10863 ローテーブル 不二貿易 38773648
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648
10863 ローテーブル 不二貿易 38773648

ローテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)800注文コード38773648品番10863
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
幅(mm)800奥行(mm)400高さ(mm)310質量(kg)4.3ホワイトウォッシュ天板耐荷重(kg)5材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード天板厚さ(mm)18折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×310材質(脚部)スチール(エポキシ樹脂)材質(天板側面)塩化ビニル樹脂

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする