不二貿易
ローテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
800
注文コード
38773657
品番
10874
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
800
奥行(mm)
400
高さ(mm)
310
質量(kg)
4.3
色
ナチュラル
天板耐荷重(kg)
5
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード
天板厚さ(mm)
18
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×310
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂)
材質(天板側面)
塩化ビニル樹脂
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません