曜日別特売
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684

10873 ローテーブル 不二貿易 38773684
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684
10873 ローテーブル 不二貿易 38773684

ローテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台幅(mm)600注文コード38773684品番10873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250
幅(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)315質量(kg)5.6ナチュラル種類スクエア天板耐荷重(kg)6材質(天板)プリント紙化粧パーティクルボード天板厚さ(mm)18折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×315材質(脚部)スチール(エポキシ樹脂)材質(天板側面)塩化ビニル樹脂

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする