PQ4S526 ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38773901

ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38773901品番PQ4S526
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

部品やボードの取付けに

材質SUS304寸法d(Φmm)20寸法A(mm)20寸法B(mm)46寸法D(mm)32寸法C(mm)16寸法E(mm)15ねじ径MM6締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする