三好キカイ(旧:三好パイジョン)
UBS(ベース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38774775
品番
UBS1012
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
芯高調整に
材質
SUS304
寸法G(mm)
30
寸法P(Φmm)
4.5
寸法W(mm)
38
寸法H(mm)
10
寸法C(mm)
12
締付ねじ
M4×25L