三好キカイ(旧:三好パイジョン)
USQ-601
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
19
10
12
13
16
19
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38774872
品番
USQ19-601
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
支柱の端部固定
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
36
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
40
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
10
寸法P(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
52
材質
SUS304
締付ねじ
M5