曜日別特売
USH1310-204 USH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38775055

USH-204

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)13注文コード38775055品番USH1310-204
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ボスを差込み任意な角度に

材質SUS304寸法A(mm)13寸法D2(Φmm)10寸法D1(Φmm)Φ22寸法B(mm)9寸法E(mm)15.5寸法F(mm)22締付ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする