三好キカイ(旧:三好パイジョン)
USQ-503~506
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
19
注文コード
38775274
品番
USQ19-505
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
部品の取付けに使用します
2ヶ所使用しますと自在に取付ができます
材質
SUS304
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
21
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
30
寸法C(mm)
12
ねじ径M
M5
締付ねじ
M5