三好キカイ(旧:三好パイジョン)
USQ-233~236
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
12
注文コード
38775457
品番
USQ12-233
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
2ヶのネジ(軸に平行)でボードや機能器具取付け
材質
SUS304
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
15.5
寸法G(mm)
12
寸法B(mm)
17.5
ねじ径M
M3
締付ねじ
M4