BC09-005860W ダイレクトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38776272

ダイレクトタイプ(ネジ取付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード38776272品番BC09-005860W
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ホワイト寸法D2(Φmm)15寸法K(mm)8寸法P(mm)9寸法A(mm)12.5寸法N(mm)M3寸法B(mm)19.5寸法C(mm)20寸法H(mm)6.5寸法W(mm)32寸法L(mm)35寸法F(mm)10寸法G(mm)24寸法P(Φmm)4.5ねじ径MM4耐荷重(N)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする