三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ネジ固定タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38778914
品番
BC13-002B
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
寸法d3(Φmm)
13
寸法D1(Φmm)
25
寸法A(mm)
31
寸法W(mm)
18
寸法H(mm)
10
寸法P(mm)
15
ねじ径M
M4