曜日別特売
BC13-002W ネジ固定タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38778923

ネジ固定タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38778923品番BC13-002W
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。

寸法d3(Φmm)13寸法D1(Φmm)25寸法A(mm)31寸法W(mm)18寸法H(mm)10寸法P(mm)15ねじ径MM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする