曜日別特売
BC16-002B ネジ固定タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38778957

ネジ固定タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38778957品番BC16-002B
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。

寸法d3(Φmm)16寸法D1(Φmm)29寸法A(mm)35寸法W(mm)22寸法H(mm)12寸法P(mm)18ねじ径MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする