三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ネジ固定タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38778966
品番
BC16-002W
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
寸法d3(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
29
寸法A(mm)
35
寸法W(mm)
22
寸法H(mm)
12
寸法P(mm)
18
ねじ径M
M5