三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC858
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38779377
品番
BC16-858B
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。
寸法L(mm)
51
寸法C(mm)
16
寸法D1(Φmm)
16
球径(Φmm)
16