曜日別特売
BC12-860B BC860 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38779517

BC860

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38779517品番BC12-860B
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

センサーブラケットなどの部品取付けに便利です

球径(Φmm)12寸法D2(Φmm)22寸法F(mm)14寸法C(mm)11寸法P(mm)12ねじ径MM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする