三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC860
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38779562
品番
BC15-860W
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
球径(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
25
寸法F(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法P(mm)
15
ねじ径M
M5