三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC861
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38779666
品番
BC08-861W
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
球径(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
15
寸法F(mm)
10
寸法C(mm)
20
寸法P(mm)
9
ねじ径M
M3