三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC861
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38779754
品番
BC15-861B
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
球径(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
25
寸法F(mm)
18
寸法C(mm)
30
寸法P(mm)
15
ねじ径M
M5