曜日別特売
BC10-862W BC862 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38779903

BC862

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38779903品番BC10-862W
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。

球径(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法F(mm)11寸法C(mm)8寸法P(mm)9寸法W(mm)12ねじ径MM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする