曜日別特売
BC15-862B BC862 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38779955

BC862

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38779955品番BC15-862B
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。

球径(Φmm)15寸法D2(Φmm)25寸法F(mm)18寸法C(mm)13寸法P(mm)15寸法W(mm)20ねじ径MM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする