三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC862
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38779991
品番
BC19-862B
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。
球径(Φmm)
19.05
寸法D2(Φmm)
29
寸法F(mm)
21.5
寸法C(mm)
14
寸法P(mm)
16
寸法W(mm)
24
ねじ径M
M5