曜日別特売
BC10-864B BC864 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38780296

BC864

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード38780296品番BC10-864B
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

取付け位置を延長したい場合に便利です。

球径(Φmm)10寸法d3(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法F(mm)11寸法C(mm)29寸法E(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする