曜日別特売
BC19-865W BC865 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38780646

BC865

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38780646品番BC19-865W
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。

球径(Φmm)19.05寸法D2(Φmm)19寸法F(mm)33.5寸法E(mm)65寸法H(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする