曜日別特売
BC16-85955B フリータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38781915

フリータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)16注文コード38781915品番BC16-85955B
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け

寸法L(mm)130寸法H(mm)9.5寸法A(mm)18寸法F(mm)16寸法D(Φmm)16寸法B(mm)31.5寸法C(mm)30寸法W(mm)48寸法P(mm)5.5寸法G(mm)37寸法K(mm)75ねじ径MM5耐荷重(N)86締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする