三好キカイ(旧:三好パイジョン)
フリータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
16
注文コード
38781924
品番
BC16-85955W
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
9.5
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
16
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
30
寸法W(mm)
48
寸法P(mm)
5.5
寸法G(mm)
37
寸法K(mm)
75
ねじ径M
M5
耐荷重(N)
86
締付ねじ
M5