曜日別特売
BC20-85955W フリータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38781942

フリータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)20注文コード38781942品番BC20-85955W
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け

寸法L(mm)156寸法H(mm)10.5寸法A(mm)20寸法F(mm)19寸法D(Φmm)20寸法B(mm)35.5寸法C(mm)35寸法W(mm)52寸法P(mm)5.5寸法G(mm)41寸法K(mm)95ねじ径MM5耐荷重(N)102締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする