曜日別特売
BC09-007860W ボールブラケット(平面ネジ穴加工) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38782362

ボールブラケット(平面ネジ穴加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)15注文コード38782362品番BC09-007860W
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ

穴径(Φmm)M4ザグリ寸法L(mm)37寸法H(mm)11寸法A(mm)18寸法F(mm)12寸法D(Φmm)15寸法E(mm)39.5寸法W(mm)24寸法P(mm)9寸法G(mm)23寸法R(mm)15寸法K(Φmm)M3耐荷重(N)48締付ねじM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする