三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(平面ネジ穴加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
29
注文コード
38782457
品番
BC19-007861B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
寸法A(mm)
61.5
寸法D(Φmm)
29
寸法E(mm)
84
寸法P(mm)
16
寸法K(Φmm)
M5
耐荷重(N)
290
締付ねじ
M5