曜日別特売
BC13-007862B ボールブラケット(側面ネジ穴) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38782493

ボールブラケット(側面ネジ穴)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)22注文コード38782493品番BC13-007862B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ

寸法E(mm)46.5寸法A(mm)26寸法D(Φmm)22寸法P(mm)12寸法K(Φmm)M4締付ねじM5耐荷重(N)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする