三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(Φmm)
22
注文コード
38782615
品番
BC13-007864B
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
寸法E(mm)
66.5
寸法A(mm)
46
寸法D(Φmm)
22
寸法d(Φmm)
13
寸法K(mm)
14
締付ねじ
M5、(パイプ締付ネジ)M4
耐荷重(N)
94