曜日別特売
BC13-007864W ボールブラケット(シャフト遠隔取付け) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38782624

ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個寸法D(Φmm)22注文コード38782624品番BC13-007864W
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ

寸法E(mm)66.5寸法A(mm)46寸法D(Φmm)22寸法d(Φmm)13寸法K(mm)14締付ねじM5、(パイプ締付ネジ)M4耐荷重(N)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする