SS1208 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38782992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸パイプ 目盛りなし

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
全長(mm)2000
肉厚(mm)0.8
外径(Φmm)12
内容量1個注文コード38782992品番SS1208
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。

全長(mm)2000外径(Φmm)12肉厚(mm)0.8外径公差(mm)0~-0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38783035
2021-08-31
用途: カーテンレールとして使用。

カーテンを設置する間口が約2m弱あり、多くのステンレスパイプが長さ1820mmであったため、2mの長さのあるこちらを使用。やや高価であるが強度も十分で満足の行く出来栄えとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする