曜日別特売
SS13150ER 丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38783202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸パイプ 目盛り付(エッチング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)13
全長(mm)210
目盛右方向
内容量1個注文コード38783202品番SS13150ER
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。

全長(mm)210外径(Φmm)13肉厚(mm)1.2目盛右方向目盛(mm)(有効)150外径公差(mm)0~0.05無地部余分(mm)30×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする