曜日別特売
SS09200K 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38785013

角パイプ(目盛りなし)

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
全長(mm)200
辺(mm)9
内容量1個注文コード38785013品番SS09200K
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)全長(mm)200肉厚(mm)0.8辺(mm)9公差(mm)(辺)0~-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38785135
2021-09-04
用途: 製品加工用
株式会社中島製作所

品質的には申し分ありませんが、材料ということからなのか納期がかかるためネットより周辺の鋼材屋さんに注文した方がいいのかも

対象商品 : 38785196
2020-05-15
用途: パーティーションの補強

3mと思って買ったら30cmでした。別に使い道を探します。残念!素人は手を出すもんじゃないな。

対象商品 : 38785022
2015-10-29
用途: 作業機械のハンドル用。
JPNODA

10センチあれば充分だったから20cm999円は勿体なかった。残りはどうしよう?

1が参考にしています
対象商品 : 38785083
2014-11-25
用途: カメラ取付

納期が通常よりかかり、さらに少し遅延して困りました。
寸法も中間サイズがないのが不便です。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする