曜日別特売
SS06500KER 角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38785871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角パイプ 目盛り付(エッチング)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)550
辺(mm)6
目盛右方向
内容量1個注文コード38785871品番SS06500KER
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。

全長(mm)550肉厚(mm)0.8目盛右方向目盛(mm)(有効)500辺(mm)6公差(mm)(辺)0~-0.1無地部余分(mm)50×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする