曜日別特売
MC-STVN200×45 MC車輪 MC-STVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38794131

MC車輪 MC-STVNシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径D(Φmm)200
車輪幅R(mm)45
内容量1個注文コード38794131品番MC-STVN200×45
参考基準価格(税別)¥29,420販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602ST単体の車輪です。
耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。

外径D(Φmm)200車輪幅R(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅W(mm)54ボス径db(mm)82特性耐水性参考質量(g)1430最大許容荷重(N)15298
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする