曜日別特売
SIC-134-25-126 コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/25ミリ S.I.C.(SHINDO) 38796915

 

SIC-134-25-126 コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/25ミリ S.I.C.(SHINDO) 38796915
SIC-134-25-126 コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/25ミリ S.I.C.(SHINDO) 38796915
SIC-134-25-126 コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/25ミリ S.I.C.(SHINDO) 38796915
SIC-134-25-126 コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/25ミリ S.I.C.(SHINDO) 38796915

コットンヘリンボンテープ(0.5ミリ厚)/25ミリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色スカイブルー
スカイブルー
アッシュグレイ
オフホワイト
オリーブ
オリーブグレイ
オレンジ
カラシ
キバタ
クリームカーキ
グリーンティー
グレープフルーツ
ココナッツ
コパー
コーヒーブラウン
サンドベージュ
シナモン
シルバー
スチールブラック
セージグリーン
ダークグリーン
ダークネイビー
ダークブラウン
チェリー
ニッケル
ハニークリーム
バーガンディー
パンジー
パープル
ビターオレンジ
ピーチベージュ
ブラウン
ブラック
プラム
ベージュ
ペールシルバー
ペールピンク
ホワイト
ライラック
ラスト
リーフグリーン
レディッシュグレイ
ロイヤルブルー
ローズタン
ローズレッド
ワイン
内容量1巻(30m)注文コード38796915品番SIC-134-25-126
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

7サイズ×45色 中厚手の綿100%の杉綾テープです。 フード紐や、パンツの裾絞り、またカバンの持ち手などにおすすめのリボンです。 #9000は後染め用の為、仕上げ処理をしていません。

用途
服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
色
スカイブルー
幅(mm)
25
長さ(m)
30
混率(%)
コットン100
色番
126
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする