曜日別特売

ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)20
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
内容量1個注文コード38808104品番U-PE100-20-1000-2000
参考基準価格(税別)¥130,210販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。

厚さ(mm)20幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン白色タイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)+0.4以上幅公差(mm)0~+30.0質量(kg/枚)37.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする