C-5HS スプリングクッション式フリーベア・上向用 フリーベアコーポレーション 38819155

スプリングクッション式フリーベア・上向用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)31
内容量1個注文コード38819155品番C-5HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100

機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。
金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。

寸法D(Φmm)30寸法H(mm)31寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3仕様上向用寸法B5/8インチ自重(g)115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38819155C-5HS09431712C-5HSC-5HS スプリングクッション式フリーベア フリーベアコーポレーション 09431712スプリングクッション式フリーベアフリーベアコーポレーション1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする