曜日別特売
C-8DS スプリングクッション式フリーベア・下向用 フリーベアコーポレーション 38819207

スプリングクッション式フリーベア・下向用C-8DS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
寸法H(mm)60
内容量1個注文コード38819207品番C-8DS
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。
金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。

寸法D(Φmm)
75
寸法F(Φmm)
44
寸法G(mm)
59
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
16
仕様
下向用
寸法E
2-Φ9 Φ14ザグリ 深さ11
寸法B
1インチ(Φ25.4)
自重(g)
825

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする