曜日別特売
AFU-3836-1 エアー浮上式 フリーベアユニット 3836シリーズ フリーベアコーポレーション 38819313

AFU-3836-1 エアー浮上式 フリーベアユニット 3836シリーズ フリーベアコーポレーション 38819313
AFU-3836-1 エアー浮上式 フリーベアユニット 3836シリーズ フリーベアコーポレーション 38819313

エアー浮上式 フリーベアユニット 3836シリーズAFU-3836-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
トラスコ品番453-3569
内容量1個注文コード38819313品番AFU-3836-1
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

重量物の搬送着座が思いのまま。
扱いやすく低コスト化を実現。
冶具、金型、ワークも容易に省力搬送位置決めー角溝挿入型。
金型自重又は強制排気にて下降。

寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
64
トラスコ品番
453-3569
寸法P
-
自重(kg)
0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする