PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
大型回転灯 SKL-A型(Φ162)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38821255
品番
SKL-101CA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
定格電圧
DC12V
電流(A)
2.6
閃光数(min
-1
[回/分])
140
電球
12V35W
材質(ボディ)
鋼板・メラミン焼付塗装