※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本コーナーR(mm)0.5刃径(Φmm)6刃長(mm)6注文コード38830461品番STR440M68556
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
この商品はコーナーR・刃径・刃長など68種類から選べます他の種類を見る 不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN