曜日別特売
STB430M57437 スタビライザーGPボールエンドミル Niagara Cutter 38831265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB430M57437 スタビライザーGPボールエンドミル Niagara Cutter 38831265
STB430M57437 スタビライザーGPボールエンドミル Niagara Cutter 38831265

スタビライザーGPボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12刃長(mm)12注文コード38831265品番STB430M57437
参考基準価格(税別)¥14,480販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN

用途
炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。
刃径(Φmm)12刃長(mm)12全長(mm)74シャンク径(Φmm)12表面処理AlTin材質超硬刃数4コーナーR(mm)0.75刃径公差(mm)+0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする